- 工具の通販モノタロウ
- トラック用品
- トラック輸送・安全用品
- トラック輸送・運送用品
- 小型 ラッシングのおすすめ人気ランキング
小型 ラッシングのおすすめ人気ランキング
2026/04/26更新179件の「小型 ラッシング」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「短いラッシングベルト」、「ラチェット バンド」、「ミニミニラッシングベルト」などの商品も取り扱っております。
ファーステックミニミニラッシングベルト
13mm幅と18mm幅ベルトの2種類をラインナップ。自転車やバイクの荷台への荷物固定に最適です。持ち運びに便利なミニサイズなので、アウトドアにも最適な軽量小型タイプ。ラチェット金具により簡単に確実に荷締めができます。Sフックは錆びにくく、荷物に優しいビニールコーティングです。
用途荷物の結束・荷崩れ防止・運搬時の荷物固定材質(ベルト)ポリエステルRoHS指令(10物質対応)対応
ラチェット付きなので簡単操作で楽々荷物の締め付けができます。
バックルが小さく使いやすい100kgタイプです。
用途屋内・倉庫内の荷崩れ防止に、運搬荷物の固定に破断強度(kg)500材質(レバー部)スチール破断荷重(kg)500
SK11バックル式ベルト荷締機
荷締め作業が簡単に、早く、確実に出来ます。カムバックル式で操作が簡単です。1.8Mのショートタイプで余りベルトがダブつきません。
用途2輪車や小型機械運搬時等の荷締作業。材質(ベルト)ポリエステル
1セット(2本)
¥2,998税込¥3,298
当日出荷
携帯性に優れたコンパクトサイズ、ラチェットバックルでしっかり固定できます。使用時や携帯時でも邪魔にならない携帯性に優れたコンパクトサイズです。ラチェットバックル式のため小型でもカムバックル式以上の締め付け具合で、緩まず確実な荷締めができます。
用途荷物運搬時、荷崩れ防止・転倒防止の結束・固定。バックルラチェットバックル
締める、緩めるが簡単に簡単に作業できます。荷物にも傷がつきにくくなっています。アウトドアやショッピングなど様々な場面で活躍します。
用途保管棚用。軽量物の荷締め。屋内、倉庫内の荷崩れ防止。トランクや家具の開き防止。使用荷重(kg)100破断荷重(kg)300材質(止具)亜鉛ダイキャスト関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
オーエッチ工業ラッシングベルト(エンドレス)
このタイプは、バックル本体およびハンドルがコンパクトで、簡単な操作で確実な荷締め作業ができます。
用途小型トラック用荷締機仕様コンパクトハンドルトラスコ品番370-5552質量(kg)1.1材質(ベルト)ポリエステル破断強度(N)19600使用荷重(N)3920
1本
¥5,998税込¥6,598
当日出荷
引張るだけで簡単に固定できます。
用途荷締め作業、固定作業
バックルが樹脂製(POM)なので屋外で使用しても錆びません。締める、緩めるが簡単に作業できます。荷物にも傷がつきにくくなっています。アウトドアやショッピングなど様々な場面で活躍します。
使用荷重(kg)10破断荷重(kg)50材質(ベルト)ポリエステル材質(止具)POM関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
ラチェット付きなので簡単操作で楽々荷物の締め付けができます。
幅広ハンドルのバックルで使用荷重300kgの強力タイプです。
フック仕様はダブルフックとなっております。
用途屋内・倉庫内の荷崩れ防止に、運搬荷物の固定に寸法(mm)金具通常時:縦約190×横約60×高さ約38、金具折畳時:縦約121×横約60×高さ約40材質(レバー部)スチール材質(ベルト)ポリエステル取扱説明書(0.4MB)
カムバックル式で、簡単な操作で荷締作業ができます。
用途軽作業や梱包資材に材質(ベルト)ポリエステル
締め付け強度を調整できます
用途電柱やその他配管や柱に取り付けたいときに便利なバンドです材質ステンレス寸法(幅W×長さL)(mm)10×1200
1枚
¥799税込¥879
当日出荷
引き出すだけで長さの調節ができ、荷締作業が早く簡単に行えます。巻取はバネの力で自動に巻き取られます。使用後はベルトを本体に収納できます。
用途荷締め作業。
カムバックル式のオープンフックで素早く・簡単に張り調整が可能です。カムバックル式のためラチェット式以上に素早く簡単に張り調整が可能です。SK11サブベルトHT-45BLとの併用をお勧めします。
用途バイク・農機具・小型機械の運搬時の固定。仕様最大使用力:0.75kN(76kg)破断荷重(kN)3(305kg)
ラチェット付きなので簡単操作で楽々荷物の締め付けができます。
ベルト厚2mm、ベルト幅36mm、掴みやすいハンドルのバックルで使用荷重500kgの強力タイプです。
フック仕様はダブルフックとなっております。
用途屋内・倉庫内の荷崩れ防止に、運搬荷物の固定に寸法(mm)金具通常時:縦約220×横約70×高さ約55、金具折畳時:縦約155×横約70×高さ約57材質(レバー部)スチール材質(ベルト)ポリエステル取扱説明書(0.4MB)
ベルトはポリエステル製で、最適なエコノミータイプです。
用途棚などの荷物の落下防止。パイプなどの結束。材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール2018年トラスコ掲載ページ6 1726
このタイプはバックル本体が小さく、簡単な操作で荷締め作業ができる。
用途レジャー用荷締機材質(ベルト)ポリエステル破断強度(N)4900使用荷重(N)980
ベルトの厚みが2mmですので、擦り傷等に強い!
荷物をキズから守るためにスリーブを2個装備しています。
幅広ハンドルで握りやすい。
安全係数は5倍で設定しています。
用途トラック用材質(ベルト)ポリエステル関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
カムバックル式オープンフックの荷締めベルト、扱い易いバックルと柔軟強度な繊維ベルトで荷に優しくワンタッチで荷締め作業ができます。
荷物の結束・固定に大人気の「FREAK荷締めベルト NBA25SH250 シリーズ」使用頻度も高く安価で何度も使えるおすすめのラッシングベルトです。
欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品・生産物賠償責任保険(PL保険)付・安全係数:2(最大使用荷重×2=破断荷重)
用途製品の結束や固定はもちろん、自転車・スポーツ用品・アウトドア用品などの軽量物の荷崩れ防止にも最適。近年発生の多い地震やゲリラ豪雨・台風の安全対策グッズとしてもお勧めです。寸法(mm)バックル:35×50×14ベルト幅(mm)25使用荷重(kg)250端末仕様S字フック破断荷重(kg)500材質(ベルト)ポリエステルベルト長さ固定側(m)0.5
引張るだけでしっかり固定、緩める時はレバーを押すだけのラチェット機能がついた簡単ロープ締機
用途荷物の固定・テントやカバー貼り
TRUSCOベルト荷締機ワイドハンドル
ラチェット式(歯車式)で強力タイプのベルト荷締機です。ワイドハンドル採用により、握りやすく、力が入れやすいので作業性が向上しております。ポリエステル素材のベルトは、引張強度・耐久性・防腐性に優れ、長く安心してご使用いただけます。
用途トラック輸送時などでの荷崩れ防止。パレット積載時の安全な輸送または集積の安全確保に。木工製品・家具・引越荷物などの傷を嫌う製品の輸送に。鋼管やビニールパイプ等の結束に。材質【ベルト】ポリエステル【ラチェットバックル】スチールベルト色オレンジ